ANEX
ハイパー六角レンチビット W溝タイプ
(1件のレビュー)
全長(mm)
65
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
先端形状
六角
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39260166
AHHX-1565W
101-9888
14
1.5
¥
480
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
39260175
AHHX-2065W
101-9873
14
2
¥
350
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
39260184
AHHX-2565W
101-9882
15
2.5
¥
350
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39260193
AHHX-3065W
101-9884
15
3
¥
350
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39260209
AHHX-4065W
101-9896
15
4
¥
350
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39260218
AHHX-5065W
101-9887
16
5
¥
350
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39260227
AHHX-6065W
101-9889
17
6
¥
350
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39260236
AHHX-8065W
101-9886
23
8
¥
500
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください