ANEX
超短ミニスタービーハンドル
材質
ハンドル:CA
トラスコ品番
115-1554
色
赤透明
質量(g)
11
差込角(mm)
6.35
ハンドル径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39260245
60-TH
¥
460
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください