土牛
テストハンマー
頭径(mm)
17
全長(mm)
450
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
樫
トラスコ品番
411-5112
質量(g)
300
呼称
1/2ポンド
頭部長(mm)
112
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39260419
00171
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください