土牛
電工レンチハンマー
全長(mm)
290
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39260446
01363
23×21
¥
4,030
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39260455
01364
25×22
¥
4,030
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください