マンテルチェーンステンレス製(SUS316)

マンテルチェーンステンレス製(SUS316) - ニッサチェインマンテルチェーンステンレス製(SUS316) - ニッサチェインマンテルチェーンステンレス製(SUS316) - ニッサチェインマンテルチェーンステンレス製(SUS316) - ニッサチェインマンテルチェーンステンレス製(SUS316) - ニッサチェイン
表面処理電解研磨内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39261548SM20HG3020.58ステンレス(SUS316)
29,550
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
39261557SS16HG301.60.49ステンレス(SUS316)
27,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
39261566SS16NHG301.60.078ステンレス(SUS316)
22,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39261575SM30HG3031.27ステンレス(SUS316)
52,350
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
39261584SM25HG302.50.98ステンレス(SUS316)
45,150
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
39261618SM126HG302.60.98ステンレス(SUS316)
37,500
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする