ビクターチェーン

ビクターチェーン - ニッサチェインビクターチェーン - ニッサチェイン
材質ステンレス(SUS316)表面処理電解研磨長さ(m)30内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
材質
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39261593SV20HG302ステンレス(SUS316)0.78
27,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39261609SV16HG301.6ステンレス(SUS316)0.49
18,750
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする