ニッサチェイン
リンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316)
表面処理
電解研磨
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39261627
SL20SHG
30
2
0.078
ステンレス(SUS316)
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39261636
SL16HG
30
1.6
0.029
ステンレス(SUS316)
¥
12,150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください