ヘビーリンクチェーン(溶接タイプ)

ヘビーリンクチェーン(溶接タイプ) - ニッサチェインヘビーリンクチェーン(溶接タイプ) - ニッサチェインヘビーリンクチェーン(溶接タイプ) - ニッサチェイン
表面処理研磨内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39261645SW1020HG3020.29ステンレス(SUS316)
48,720
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
39261654SW1025HG302.50.58ステンレス(SUS316)
58,380
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
39261663SW1030HG3030.98ステンレス(SUS316)
56,490
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
39261679SW1040HG3041.96ステンレス(SUS316)
63,420
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39261688SW1050HG3052.45ステンレス(SUS316)
90,720
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする