ニッサチェイン
ディスプレイレール
セット内容
ディスプレイレール(1本)、取付け用ドリルビス(4本)、打ち込み補助金具(1枚)
材質
ディスプレイレール:アルミニウム、レール用エンドキャップ:亜鉛ダイキャスト
縦(mm)
13.5
横(mm)
18
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
使用荷重(kg)
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39261767
Y-401
900
15
114-5870
アイボリーホワイト
280
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39261776
Y-402
900
15
114-5871
つや消しブラック
280
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39261785
Y-403
1200
20
114-5872
アイボリーホワイト
365
¥
2,840
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
39261794
Y-404
1200
20
114-5873
つや消しブラック
365
¥
2,840
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください