壁面用ディスプレイレールパーツフックタイプ

壁面用ディスプレイレールパーツフックタイプ - ニッサチェイン壁面用ディスプレイレールパーツフックタイプ - ニッサチェイン壁面用ディスプレイレールパーツフックタイプ - ニッサチェイン壁面用ディスプレイレールパーツフックタイプ - ニッサチェイン壁面用ディスプレイレールパーツフックタイプ - ニッサチェイン壁面用ディスプレイレールパーツフックタイプ - ニッサチェイン壁面用ディスプレイレールパーツフックタイプ - ニッサチェイン
ロープ長さ(m)1.5使用荷重(kg)6セット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、額類吊り用フック(1個)材質ワイヤロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、額類吊り用フック:真鍮/鉄質量(g)40内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39261819Y-411114-5875アイボリーホワイト
1,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39261828Y-412114-5876つや消しブラック
1,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする