曜日別特売

壁面用ディスプレイレールパーツリングタイプ

壁面用ディスプレイレールパーツリングタイプ - ニッサチェイン壁面用ディスプレイレールパーツリングタイプ - ニッサチェイン壁面用ディスプレイレールパーツリングタイプ - ニッサチェイン壁面用ディスプレイレールパーツリングタイプ - ニッサチェイン壁面用ディスプレイレールパーツリングタイプ - ニッサチェイン壁面用ディスプレイレールパーツリングタイプ - ニッサチェイン
材質ワイヤロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、リングパーツ:真鍮/亜鉛ダイキャストセット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、リングパーツ(1個)質量(g)40使用荷重(kg)6ロープ長さ(m)1.5内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ロープ長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39261837Y-41361.5アイボリーホワイト114-5877
1,670
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39261846Y-41461.5つや消しブラック114-5879
1,670
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする