ニッサチェイン
壁面用ディスプレイレールパーツビス止めタイプ
材質
ワイヤロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、ビス止めパーツ:真鍮/亜鉛ダイキャスト
セット内容
玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、ビス止めパーツ(1個)
質量(g)
40
使用荷重(kg)
6
ロープ長さ(m)
1.5
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ロープ長さ(m)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39261855
Y-415
6
1.5
アイボリーホワイト
114-5880
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
39261864
Y-416
6
1.5
つや消しブラック
114-5881
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください