ニッサチェイン
ディスプレイレール専用フック
使用荷重(kg)
3
トラスコ品番
114-5882
セット内容
フリーフック1本
材質
アルミニウム(座金部分:亜鉛ダイキャスト)
質量(g)
26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39261873
Y-417
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください