天井用ディスプレイレールパーツフックタイプ

天井用ディスプレイレールパーツフックタイプ - ニッサチェイン天井用ディスプレイレールパーツフックタイプ - ニッサチェイン天井用ディスプレイレールパーツフックタイプ - ニッサチェイン天井用ディスプレイレールパーツフックタイプ - ニッサチェイン天井用ディスプレイレールパーツフックタイプ - ニッサチェイン
ロープ長さ(m)1.5使用荷重(kg)6セット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、吊り用フック(1個)材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、額類吊り用フック:真鍮/鉄質量(g)40内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39261889Y-421114-5883アイボリーホワイト
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
39261898Y-422114-5884つや消しブラック
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする