ニッサチェイン
天井用ディスプレイレールパーツリングタイプ
ロープ長さ(m)
1.5
使用荷重(kg)
6
セット内容
玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、リングパーツ(1個)
材質
ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、リングパーツ:真鍮/亜鉛ダイキャスト
質量(g)
40
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39261907
Y-423
114-5885
アイボリーホワイト
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
39261916
Y-424
114-5887
つや消しブラック
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください