ダイケン
ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(単車)
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途
重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番
849-6773
種別
シャックル付単車2型
材質
本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)
450
適合レール
3号
耐荷重(kg/個)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39262318
3S-2WHSY2
¥
16,150
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください