ダイケン
4号ドアハンガー用ツール単車2型
全長(mm)
112
トラスコ品番
125-0178
種別
ツール単車2型
材質
スチール
質量(g)
600
耐荷重(kg)
75
適合レール
4号
耐荷重(kg/個)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39262327
4-2WHTU2
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください