ダイケン
4号ドアハンガー用シャックル付単車2型
全長(mm)
147.8
トラスコ品番
125-0173
種別
シャックル付単車2型
材質
スチール
質量(g)
780
耐荷重(kg)
75
適合レール
4号
耐荷重(kg/個)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39262345
4-2WHSY2
¥
7,670
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください