曜日別特売

ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(複車)

ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(複車) - ダイケンドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(複車) - ダイケン
材質ステンレス種別ツール複車2型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
耐荷重(kg)
耐荷重(kg/個)
適合レール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392623542S-4WHTU24008135352号
14,160
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
392623793S-4WHTU275010575753号
16,760
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする