ダイケン
4号ステンレスドアハンガー用ツール複車2型
トラスコ品番
125-0172
種別
ツール複車2型
材質
ステンレス
全長(mm)
112
質量(kg)
1
耐荷重(kg)
125
適合レール
4号
耐荷重(kg/個)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39262397
4S-4WHTU2
¥
25,370
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください