4号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型

4号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型 - ダイケン
トラスコ品番125-0175種別リング付単車2型材質ステンレス全長(mm)134質量(g)750耐荷重(kg)55適合レール4号耐荷重(kg/個)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392624064S-2WHL2
24,190
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする