ダイケン
4号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車2型
トラスコ品番
125-0179
種別
シャックル付単車2型
材質
ステンレス
全長(mm)
147.8
質量(g)
780
耐荷重(kg)
55
適合レール
4号
耐荷重(kg/個)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39262415
4S-2WHSY2
¥
24,550
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください