角利(角利産業)
替刃式折込鋸
刃長(mm)
130
全長(mm)
285、(折りたたみ時)163
トラスコ品番
115-3975
材質
刃部:炭素工具鋼
質量(g)
140
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39262519
4952
¥
2,616
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください