小久保工業所
エアドクター空間除菌車専用
(1件のレビュー)
効果
除菌、消臭
成分
亜塩素酸ナトリウム、天然高分子、安定剤、水、有機酸
区分
雑貨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39262783
K-2535
116-2333
240
150
¥2,000
取扱い終了
39262799
K-2536
116-2334
680
500
¥3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください