超強力伸縮ラックワイド メッシュ棚

超強力伸縮ラックワイド メッシュ棚 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
耐荷重(kg)55-25材質パイプ:スチール、メッシュ棚:ポリプロピレンホワイトトラスコ品番116-4727幅(mm)680~1040質量(kg)1高さ(mm)50奥行(mm)355内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392629932527555-25680~104035550
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする