曜日別特売

電動ドリル用ヘクスビットセット

電動ドリル用ヘクスビットセット - トップ工業
トラスコ品番100-3094本数11内容量1セット(11本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
先端形状
差込角対辺(mm)
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39263237EHB-10000SEHB-25、30、40、50、60、80、100、120、140、170、DB2-65ヘックスビット6.35片頭特殊合金鋼655
10,200
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする