ガラコワイパーグラファイト超視界ブレード

ガラコワイパーグラファイト超視界ブレード - SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界ブレード - SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界ブレード - SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界ブレード - SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界ブレード - SOFT99
(2件のレビュー)
材質天然ゴム内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
全長(mm)
全幅(mm)
形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3926341304801ワイパーNo.:GB-13006角型117
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3926343804803ワイパーNo.:GB-33506角型125
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3926344704804ワイパーNo.:GB-43756角型138
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3926345604805ワイパーNo.:GB-54006角型142
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3926346504806ワイパーNo.:GB-64256角型146
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3926347404807ワイパーNo.:GB-74506角型152
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3926348304808ワイパーNo.:GB-84756角型158
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3926349904809ワイパーNo.:GB-95006角型177
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3926350804810ワイパーNo.:GB-105256角型183
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
3926351704811ワイパーNo.:GB-115508幅広型209
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3926352604812ワイパーNo.:GB-126008幅広型233
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3926353504813ワイパーNo.:GB-136008幅広型233
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
3926354404814ワイパーNo.:GB-146508幅広型255
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3926355304815ワイパーNo.:GB-15700-台形型267
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
3926342904802ワイパーNo.:GB-23256角型118
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『ガラコワイパー』(新)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39263413
2024-01-21
用途: 点検整備
アサノ技研自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダCR-V RM4 リヤの交換用。ブレードASSYでこの値段は安いです、助かります。

対象商品 : 39263499
2022-04-22
用途: BRZのワイパー
株式会社セルフファクトリー

2021/3に装着。2022/3月、もうちぎれている。最低。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする