日東電工
和紙マスキングテープ(工業塗装用)
厚さ(mm)
0.09
使用温度範囲(℃)
120(30分)
テープ厚さ(mm)
0.09
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
色
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39263779
7239-12
1セット(10巻)
12
18
和紙
塗装用
黄
アクリル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
39263788
7239-15
1セット(8巻)
15
18
和紙
塗装用
黄
アクリル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
39263797
7239-18
1セット(7巻)
18
18
和紙
塗装用
黄
アクリル
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
39263806
7239-24
1セット(5巻)
24
18
和紙
塗装用
黄
アクリル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
39263815
7239-30
1セット(4巻)
30
18
和紙
塗装用
黄
アクリル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
39263824
7239-40
1セット(3巻)
40
18
和紙
塗装用
黄
アクリル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
39263833
7239-50
1セット(2巻)
50
18
和紙
塗装用
黄
アクリル
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください