曜日別特売

洗濯機排水ホースL型

洗濯機排水ホースL型 - ミツギロン洗濯機排水ホースL型 - ミツギロン洗濯機排水ホースL型 - ミツギロン洗濯機排水ホースL型 - ミツギロン洗濯機排水ホースL型 - ミツギロン洗濯機排水ホースL型 - ミツギロン洗濯機排水ホースL型 - ミツギロン
材質ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PEホース内径(Φmm)30直径(mm)30内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39264113HS-29114-13661320.5
1,200
799
879(税込)
当日出荷
39264129HS-30114-13672041
1,450
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
39264138HS-31114-13683432
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする