ミツギロン
BOX型カラスよけネット
トラスコ品番
114-1388
材質
本体:ポリエチレン(PE) (ネットにカプサイシン含有)、ファスナー・ハトメ:スチール
色
イエロー
長さ(m)
0.6
糸径(Φmm)
1
幅(m)
1.5
収納の目安
45Lのゴミ袋が4~6袋
目合い(mm)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273535
EG-78
1個
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
79954134
EG-78
1セット(24個)
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39264165
EG-78
1個
¥
7,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません