ミツギロン
アニマルパンチ・ホルダーセット
トラスコ品番
114-1385
セット内容
アニマルパンチ、固定ホルダー、結束バンド×2本
材質
アニマルパンチ:PC、PP、ABS、超高輝度発光ダイオード(青1個・赤2個)、ニッケルカドミウム単四形蓄電池、ホルダー:PE、結束バンド:ナイロン
質量(g)
160
電源(V)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×141.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39264174
EG-79
1セット
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79954150
EG-79
1セット(100個)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません