丸五
安全作業靴 マンダムニットブルー/ブラック
足幅
EEEE
材質
アッパー材:ポリエステル+TPU、底材:EVA+ゴム、先芯:鋼
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
色
ブルー/ブラック
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39265319
MNDMNIT001-BL/BK-245
740
24.5
836-8759
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
39265328
MNDMNIT001-BL/BK-250
760
25
836-8760
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
39265346
MNDMNIT001-BL/BK-280
890
28
836-8765
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22346810
MNDMNIT001-BL/BK-255
780
25.5
836-8761
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
39265337
MNDMNIT001-BL/BK-255
780
25.5
836-8761
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください