水本機械製作所
O型フック
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
種類
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39265845
A-2586
113-6193
486
フック
118
30
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39265863
B-2584
111-2388
208
スナップフック
86
22
¥
5,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
39265879
B-2585
113-6172
276
スナップフック
102
28
¥
6,320
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください