曜日別特売

マイクロシャックルネジシャックルタイプ

マイクロシャックルネジシャックルタイプ - 水本機械製作所
トラスコ品番113-6116材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)12ねじ径M3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39265854B-2199
980
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする