水本機械製作所
オープンフックB型
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39265888
B-2587
113-4556
12
47
4
9
¥
1,120
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
39265897
B-2588
111-2390
282
140
12
33
¥
6,320
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください