水本機械製作所
プレートフック縦型
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39265906
B-2589
114-4139
11
26
4
40
¥
1,620
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39265915
B-2590
114-4140
21
32
5
50
¥
1,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39265924
B-2591
114-4141
31
37
6
60
¥
2,110
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39265933
B-2592
114-4142
56
50
8
70
¥
2,530
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください