水本機械製作所
スクエアーキャッチ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39265949
B-2596
111-2382
31
40
5
6.6
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39265958
B-2597
111-2403
210
65
10
12.5
¥
5,930
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください