水本機械製作所
スナップフックDE型
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39265967
B-2628
114-4127
17
50
5
10
¥
860
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39265976
B-2629
114-4128
30
60
6
12
¥
1,060
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
39265985
B-2630
114-4129
69
80
8
19
¥
1,770
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
39265994
B-2631
114-4130
137
100
10
22
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください