折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)

折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型) - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型) - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型) - サンコー(三甲)

現在、最軽量のオリコンシリーズです。組み立てやすいように、切り欠け部を設けています。

フタの有無あり材質PP外寸(mm)530×366×334底形状斜格子リブ適合カード差し21型(短側板・長側板下)外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493嵌合商品オリコン P31B内容量1個
注意
※火気厳禁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3926602855986000TMBL49.8530×366×334透明/ライトブルー95
12,090
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
3926623855896000TMBL51.0530×366×334透明/ブルー77
8,020
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする