サンコー(三甲)
折りたたみコンテナ ペタンコ
フタの有無
なし
トラスコ品番
115-5328
種別
SK-PO-O25B-BL
材質
PP
質量(kg)
0.93
タイプ
オープンタイプ
有効内寸(mm)
340×340×209
外寸(mm)
366×366×221
内寸(mm)
340×340×215
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
5.10(515)
外寸法・幅(mm)
366
外寸法・高さ(mm)
221
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
340
有効内寸法・高さ(mm)
209
有効内寸法・幅(mm)
340
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266037
55992000BL504
24.8
366×366×221
ブルー
50
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る