ボックス型コンテナ サンボックス

ボックス型コンテナ サンボックス - サンコー(三甲)ボックス型コンテナ サンボックス - サンコー(三甲)

内寸を2~12等分可能な仕切り溝付きです。

用途小物部品の保管及び配送用。材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法・幅(mm)424外寸法・奥行(mm)291コンテナ種類ベタ目適合フタSK-12-6F TM有効内寸法・奥行(mm)243有効内寸法・幅(mm)365嵌合商品サンボックス #22-5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3926606420082300CL2028.7424×291×103クリーム
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3926607320122700CL20213.1424×291×150クリーム
4,170
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする