サンコー(三甲)
ボックス型コンテナ サンボックスフタ
トラスコ品番
115-5334
種別
SK-12-6F TM
材質
PP
質量(g)
330
外寸(mm)
423×290×26
外寸法・幅(mm)
423
外寸法・高さ(mm)
26
外寸法・奥行(mm)
290
嵌合商品
サンボックス 12-6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266089
70126300TM
SK-8-6、SK-12-6
423×290×26
透明/透明
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る