曜日別特売

ボックス型コンテナー ノンノコ

ボックス型コンテナー ノンノコ - サンコー(三甲)ボックス型コンテナー ノンノコ - サンコー(三甲)ボックス型コンテナー ノンノコ - サンコー(三甲)ボックス型コンテナー ノンノコ - サンコー(三甲)
トラスコ品番115-7005種別SK-C-5NONNOKO-BL材質PA質量(g)750有効内寸(mm)289×289×85外寸(mm)335×335×101内寸(mm)298×298×96フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])23.3(2380)適合カード差し両長辺128型外寸法・幅(mm)335外寸法・高さ(mm)101外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目適合フタサンボックス蓋330有効内寸法・奥行(mm)289有効内寸法・高さ(mm)85有効内寸法・幅(mm)289内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3926617720081200BLAOY8.3335×335×101ブルー
7,860
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする