サンコー(三甲)
ボックス型コンテナー ノンノコフタ
トラスコ品番
115-7034
種別
SK-C-5F(NONNOKO)
材質
PP
質量(g)
265
外寸(mm)
332×332×23
外寸法・幅(mm)
332
外寸法・高さ(mm)
23
外寸法・奥行(mm)
332
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266186
70083000TM
332×332×23
透明/透明
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る