サンコー(三甲)
ボックス型メッシュコンテナフタ
トラスコ品番
115-7089
種別
SK-A80KKASAF-BLL
材質
PP
質量(kg)
2
外寸(mm)
700×494×126
外寸法・幅(mm)
700
外寸法・高さ(mm)
126
外寸法・奥行(mm)
494
嵌合商品
サンテナー A80K ハンドル無し
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266195
70200100BL502
SK-A80K
700×494×126
ライトブルー
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る