フタの有無なしトラスコ品番469-9068種別SKMLO-O-50B-BL材質PP質量(kg)1.84有効内寸(mm)493×335×311外寸(mm)530×366×325内寸(mm)494×336×319底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)適合カード差し両短辺21型外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)311有効内寸法・幅(mm)493嵌合商品マドコン HBC-51B-D内容量1個