曜日別特売

折りたたみコンテナ オリコン(超大型)

折りたたみコンテナ オリコン(超大型) - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ オリコン(超大型) - サンコー(三甲)
フタの有無なしトラスコ品番124-3898種別SK-OP300B-BL材質PP質量(kg)7有効内寸(mm)870×580×580外寸(mm)924×620×602内寸(mm)871×581×590底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])26.4(2696)適合カード差し21型外寸法・幅(mm)924外寸法・高さ(mm)602外寸法・奥行(mm)620有効内寸法・奥行(mm)580有効内寸法・高さ(mm)580有効内寸法・幅(mm)870内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3926625655977000BL504298924×620×602ブルー205
43,230
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする