サンコー[日用品]
サンペールK
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
トラスコ品番
795-8854
質量(g)
745
容量(L)
16.3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×323
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
224×224×288
適合フタ
SKSP-K16A-F-GR
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266283
SKSP-K16A-BK
16.3
¥
2,712
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください