ユニカ
クイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付)
材質
刃部:超硬チップ、本体:合金鋼
全長(mm)
200
ドリル径(Φmm)
12.5
トラスコ品番
102-6632
質量(g)
234
適合アンカー
UC-3040、UCS-3040
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39267166
UC-3040-SDS
¥
10,750
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください