ユニカ
クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ)
トラスコ品番
102-6634
質量(g)
134
適合アンカー
UC-3040、UCS-3040
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39267175
UC-3040-UX
刃部:超硬チップ、本体:合金鋼
12.5
160
¥7,450
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください